Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce CD Tasche 28 CDs/DVDs/Blu-rays Nylon® Schwarz 1 St. (B x H x T) 158 x 40 x 160 mm 775393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-775393-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     775393
EAN/GTIN:
     4016138491692
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Renkforce CD Tasche 28 CDs/DVDs/Blu-rays Nylon® Schwarz 1 St. (B x H x T) 158 x 40 x 160 mm 775393

renkforce CD-Tasche für 28 CD´s

Optimal geeignet zur sicheren Aufbewahrung von CDs und DVDs. Die Taschen sind aus hochwertigem Material. Die CD-Sleeves bzw. Innenhüllen sind mit reißfestem Stoff vernäht. Ideal für den Einsatz im Büro, Auto, Arbeitsplatz, etc.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · max. Aufbewahrungsmenge: 28 CDs/DVDs/Blu-rays

Hinweis:
Lieferung ohne CDs/DVDs.
Weitere Suchbegriffe: Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift, Renkforce, 775393, CD-Taschen, CD Aufbewahrungstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,68*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,69*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,84*
6 Tage
59
€ 6,99*
ab € 10,35*
€ 14,42*
€ 3,50*
ab € 19,79*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.