Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce CD Tasche 28 CDs/DVDs/Blu-rays Nylon® Schwarz 1 St. (B x H x T) 158 x 40 x 160 mm 775393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-775393-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     775393
EAN/GTIN:
     4016138491692
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Renkforce CD Tasche 28 CDs/DVDs/Blu-rays Nylon® Schwarz 1 St. (B x H x T) 158 x 40 x 160 mm 775393

renkforce CD-Tasche für 28 CD´s

Optimal geeignet zur sicheren Aufbewahrung von CDs und DVDs. Die Taschen sind aus hochwertigem Material. Die CD-Sleeves bzw. Innenhüllen sind mit reißfestem Stoff vernäht. Ideal für den Einsatz im Büro, Auto, Arbeitsplatz, etc.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · max. Aufbewahrungsmenge: 28 CDs/DVDs/Blu-rays

Hinweis:
Lieferung ohne CDs/DVDs.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 158 x 40 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
max. Aufbewahrungsmenge:
28 CDs/DVDs/Blu-rays
Produkt-Art:
CD Tasche
Weitere Suchbegriffe: Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift, Renkforce, 775393, CD-Taschen, CD Aufbewahrungstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,68*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,69*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,85*
6 Tage
75
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,78*
€ 3,50*
ab € 23,49*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.