Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC67208 AN-271 Einbau-Sicherung autoreset 250 V/AC 2.7 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-555412-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC67208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter
Cliff FC67208 AN-271 Einbau-Sicherung autoreset 250 V/AC 2.7 A 1 St.

Autoreset Einbau-Sicherung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 12.6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: autoreset · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.7 A

Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC67208, AN-271, 774-0102, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,02*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,03*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.