Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-506076-BP Herst.-Nr.: 32.21.7.012.2000 EAN/GTIN: 8012823290829 |
| |
|
| | |
| Finder 32.21.7.012.2000 Printrelais 12 V/DC 6 A 1 Wechsler 1 St.
Miniatur Print-Relais, Serie 32
Kleines, waschdichtes Leistungsrelais in Dual-In-Line Bauform mit sensitiver DC-Spule 200 mW.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 18 V/DC · Ansprechspannung (min.): 9.4 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 720 Ω
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, VDE. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, 8012823290829, Finder, 32.21.7.012.2000, 492-6631 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,37* | € 3,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,46* | € 3,70* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,48* | € 3,82* | | | | | 38 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,15* | € 3,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,53* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|