Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-506075-BP Herst.-Nr.: 32.21.7.005.2000 EAN/GTIN: 8012823290782 |
| |
|
| | |
| Finder 32.21.7.005.2000 Printrelais 5 V/DC 6 A 1 Wechsler 1 St.
Miniatur Print-Relais, Serie 32
Kleines, waschdichtes Leistungsrelais in Dual-In-Line Bauform mit sensitiver DC-Spule 200 mW.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 7.5 V/DC · Ansprechspannung (min.): 3.9 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 125 Ω
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, VDE. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, 8012823290782, Finder, 32.21.7.005.2000, 492-6625 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 3,30* | € 4,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,21* | € 4,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 7,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,74* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 7,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|