Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 30.22.7.005.0000 Printrelais 5 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-502800-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     30.22.7.005.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 30.22.7.005.0000 Printrelais 5 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.

Dual-In-Line-Relais, Serie 30

Kleines Schwachstromrelais in Dual-In-Line Bauform.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 7.9 V/DC · Ansprechspannung (min.): 3.5 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.1 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Schaltleistung (max.): 125 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 125 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, CSA.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,33*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,60*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,03*
€ 6,36*
1
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 12,11*
1
€ 3,50*
ab € 17,32*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.