Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 3250.0115 Kfz-Wippschalter 3250.0115 12 V/DC 10 A 1 x Ein/Ein rastend IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-442756-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     3250.0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
Marquardt 3250.0115 Kfz-Wippschalter 3250.0115 12 V/DC 10 A 1 x Ein/Ein rastend IP66/IP67 1 St.

Wippschalter Serie 3250

Die Serie 3250 ist speziell für die Anwendung in rauen Umgebungsbedingungen konzipiert und eignet sich daher vor allem für den Einsatz in Land- und Baumaschinen, Booten sowie Materialtransport- und Freizeitfahrzeugen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtfarben: Grün,Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 21.1 mm · Produktabmessung, Länge: 36.8 mm · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V · Tiefe: 32,2 mm · Schaltstrom induktiv: 5 A · Frontplatten-Ausschnitt: 35.4 x 20.6 mm

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, marquardt wippenschalter, Marquardt, 3250.0115, IP 67 Wippenschalter, KFZ Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,98*
Lager 102
133
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,99*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 24,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.