Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode TS4148C RCG 0603 75 V 100 mA Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2994536-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS4148C RCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Taiwan Semiconductor Diode TS4148C RCG 0603 75 V 100 mA Tape

SMD-Si-Diode 75V 100mA 0603

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): 0603 · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): TS4148_ · Sperrspannung U(R): 75 V · Sperrstrom I(r): 5 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape

Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, TS4148C RCG, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0479*
Lager 102
360
1
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,069*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,069*
€ 0,082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.