Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS117-D2 Rock 3 A 2 GB 4 x 2.0 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2490825-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS117-D2
EAN/GTIN:
     6975225650078
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Radxa RS117-D2 Rock 3 A 2 GB 4 x 2.0 GHz

Radxa ROCK3 A (2 GB)

Basiert auf den Rockchip RK3568
4x Cortex A55 Rechenkerne mit Taktfrequenz 2 GHz
Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB
Mali G52-Grafikprozessor

ROCK 3A ist eine verbesserte Version von ROCK Pi 4 mit einigen Leistungsverbesserungen sowie zusätzlichen neuen Schnittstellen.

Der Rock 3A setzt auf den RK3568 Chip. Dieser ermöglicht mehr Möglichkeiten in Bezug auf die Ein- und Ausgabe. Neben einem M.2 Key M-Port für die Anbindung einer NVMe-SSD mit zwei PCIe 3.0-Lanes steht ein über eine einzelne PCIe 2.0-Lane angebundene M.2 Key E-Port bereit. Dieser kann auch via UART angesprochen werden, unterstützt aber auch WiFi 6-Karten für eine besonders schnelle, drahtlose Anbindung an ein Netzwerk.

Der verbaute RK3568 bringt vier Cortex A55-Rechenkerne mit, wobei die Taktfrequenz bei bis zu zwei Gigahertz liegt. Dazu kommt eine Mali G52-Grafiklösung. Zur Speicherung des Betriebssystems, Anwendungen und Daten kann neben der NVMe-SSD auch ein eMMC-Modul oder klassisch eine microSD-Karte eingesetzt werden. Für die Netzwerkanbindung steht ein Gigabit-Ethernet-Port mit PoE-Support bereit.

Bildsignale können über den HDMI 2.0-Port übertragen werden, dazu kommt ein MIPI DSI-Verbinder. Ein 3,5-Millimeter-Klinkenstecker erlaubt den einfachen Anschluss von Headsets oder Lautsprechern. Externe Zubehörteile und auch externe Speicher können über jeweils zwei USB 2.0- und USB 3.0-Ports angebunden werden. Eine batteriebetriebene Echtzeituhr ist auf der 85 x 54 Millimeter großen Entwicklerplatine vorhanden. Die 40 GPIO-Pins umfassende Stiftleiste ist farbkodiert und ist zum größten Teil zum Raspberry Pi und dem Rock Pi 4 kompatibel.

Auf Software-Seite wird auch Debian 10 unterstützt.

Spezifikation
- SoC – RK3568
- CPU – Quad A55 bis 2GHz
- GPU – Mali G52 GPU, 0.8T NPU
- Betriebssystem: Android 11.0, Debian 10 / Ubuntu / Slackware
- Steckbares eMMC-Modul, 2/4/8GB LPDDR4 3200MT/s, Dram-Controller-Frequenz bis zu 1560MHz
- QC/PD-Leistungsunterstützung mit einem QC/PD-Protokoll-IC der neuen Generation
- Zwei USB2.0 zwei USB3.0 (1x OTG+1x HOST), die beiden USB3.0 können im SATA-Modus mit einem SATA-Breakout-Kabel konfiguriert werden
- GbE mit PoE-Unterstützung
- M.2 M-Key für NVMe mit PCIe 3.0 x2-Lanes
- M.2 E-Key für Konnektivität mit PCIe 2.0 x1/SDIO/UART, unterstützt Wi-Fi 6-Karten
- 1x MIPI DSI, 1x MIPI CSI, kompatibel mit ROCK Pi 4
- 40P GPIO-Header, größtenteils kompatibel mit ROCK Pi 4

Ausstattung:
RK3568 basierend, Quad A55 mit bis zu 2GHz, Mali G52 GPU, 0.8T NPU
Steckbares eMMC-Modul
2/4/8GB LPDDR4 3200MT/s
Dram-Controller-Frequenz bis zu 1560MHz
QC/PD-Stromunterstützung, mit einem QC/PD-Protokoll-IC der neuen Generation
2x USB2 ähnlich wie beim ROCK Pi 4
2x USB3 (1x OTG+1x HOST)
Die beiden USB3 können im SATA-Modus mit einem SATA Breakout-Kabel konfiguriert werden
GbE mit PoE-Unterstützung
M.2 M Schlüssel für NVMe mit PCIe 3.0 x2 Lanes
M.2 E-Key für Konnektivität mit PCIe 2.0 x1/SDIO/UART, unterstützt WiFi 6 Karten
1x MIPI DSI, 1x MIPI CSI, kompatibel mit ROCK Pi 4
40Pin GPIO größtenteils kompatibel mit ROCK Pi 4

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): USB 2.0,USB 3.0,HDMI™,3,5 mm Klinke · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.) · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Modell (SBC): Rock 3 A · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prozessor (LOV): Quad-Core Cortex-A55 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Rockchip RK3568 · Taktfrequenz: 2.0 GHz · Weitere technische Daten: SoC: RK3568
CPU: Quad-Core Cortex-A55, Frequenz 2 GHz
GPU: Mali G52
NPU: 0,8TOPS NPU
Arbeitsspeicher: 2 GB LPDDR4 3200MT/s, bis zu 1560 MHz
Festplatte: eMMC, μSD-Karte (μSD-Steckplatz unterstützt bis zu 128 GB μSD-Karte), M.2 SSD (M.2-Anschluss unterstützt bis zu 8 TB M2 NVME SSD)
Anzeige: HDMI 2.0 bis zu 4k*2k@60 Hz, MIPI DSI 2 Lanes über FPC-Anschluss, zwei beliebige HDMI- und MIPI DSI-Anschlüsse können gleichzeitig verwendet werden, unterstützt den Spiegel- oder Erweiterungsmodus.
Audio: 3,5 mm Klinke mit Mikrofon, HD-Codec, der bis zu 24-bit/96KHz Audio unterstützt.
Kamera: MIPI CSI 2 Lanes über FPC-Anschluss, unterstützt Kamera mit bis zu 800 MP.
Drahtlos: Nicht vorhanden. Optionales ROCK Pi Drahtlosmodul
USB: 1x USB 3.0 OTG, Hardware-Schalter für Host/Gerät-Umschaltung, Vorderseite, 1x USB 3.0 HOST, 2x USB 2.0 HOST
Ethernet: GbE LAN mit Power over Ethernet (PoE) Unterstützung, zusätzlicher HAT ist für die Stromversorgung über PoE erforderlich
Andere Anschlüsse: 40-polige Erweiterungsleiste mit 5x UART, 1x SPI-Bus, 2x I2C-Bus, 6x PWM, 1x ADC, 1x CAN, 6x GPIO, 2x 5V DC Stromeingang, 1x 3,3 V DC Stromeingang
Sonstiges: RTC, RTC-Batterieanschluss für Zeitbackup (optional)
Stromversorgung: USB PD, unterstützt USB Typ-C PD 2.0, 9 V/2 A, 12 V/2 A, 15 V/2 A, 20 V/2 A., Qualcomm® Quick ChargeTM: Unterstützt QC 3.0/2.0 Adapter, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Hinweis:
Die für den ROCK3 A benötigte Software können Sie unter Radxa Wiki herunterladen
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Radxa, RS117-D2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
448
Frei Haus
ab € 32,78*
€ 44,87*
€ 4,00*
ab € 52,64*
€ 68,98*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 70,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.