Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKdo ROCK 3 Modell A Single Board Computer-Entwicklungsboard, 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387666
Hersteller:
     OKdo ROCK
Herst.-Nr.:
     RS117-D2P1
EAN/GTIN:
     6975225650078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
OKdo ROCK 3 Modell A Single Board Computer-Entwicklungsboard, 2 GB, Typ=RS117-D2P1, Alternative (Alias)=2563910, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=2 GB, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=MicroSD HDMI USB Ethernet Kameraschnittstelle DisplayPort Audio UART SPI I²C CAN PWM ADC GPIO, Speicher-Typ=LPDDR4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, OKdo ROCK 3 Modell A Single Board Computer-Entwicklungsboard, 2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.