| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2389179-BP Herst.-Nr.: CE-2389179 EAN/GTIN: 4064161189468 |
| |
|
| | |
| Conrad energy Modellbau-Akku-Einzelzelle NiMH Mignon (AA) 1.2 V 1800 mAh
NiMH-Senderakkus Mignon (AA)
Ideal für Fernsteueranlagen 8er Set
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 35 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 1800 mAh · Lötfahne: Nein · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 8er Set · Spannung: 1.2 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, aa akku nimh 1800 mah, aa akku, nimh aa akku, Conrad energy, CE-2389179, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,09* | € 18,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,12* | € 18,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,35* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|