Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BTL-7 Rundzellen-Ladegerät LiIon, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 14500, 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2361004-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2361004
EAN/GTIN:
     4064161168630
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Basetech BTL-7 Rundzellen-Ladegerät LiIon,NiMH Micro (AAA),Mignon (AA),14500,16650,17500,17670,18500,18650,22650

Ladegerät BTL-7

USB-Ausgang
Überladeschutz
Erhaltungsladung

Praktisches und kompaktes Ladegerät für Micro- und Mignon-Zellen sowie zahlreichen Li-Ion-Zellen. Über den USB-Ausgang oder dem Netzteil direkt können USB ladefähige Kleingeräte geladen werden.

Ausstattung:
USB-Ausgang · Minus-Delta-V Abschaltung · Timer-Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Überladeschutz · Erhaltungsladung · Kompakt und leicht · LED-Anzeige · Akku-Defekt-Erkennung · Verpolschutz

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,5 V über USB · Gewicht: 63 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Einzelschachtüberwachung,Erhaltungsladung,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung,USB-Ladeausgang · Ladestrom max. pro Schacht: 1000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),14500,16650,17500,17670,18500,18650,22650 · Passender Akku: LiIon,NiMH · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 130 Min. · Weitere technische Daten: USB-Ladestrom 2100 mA

Lieferumfang:
BTL-7 · USB-Netzteil · USB-Kabel 60 cm · Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 14,33*
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 16,39*
€ 3,50*
ab € 24,67*
€ 34,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.