| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2357057-BP Herst.-Nr.: VC-11785285 EAN/GTIN: 4064161171470 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA Qi-45 VC-11785285 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz/Silber
Induktions-Ladegerät 15 W Qi-45 Metall+Glas
Schnelles Laden Gehärtetes Glas Kabelloses Laden mit 15 W Qi-zertifiziert LED-Ladeanzeige
Schluss mit vielen Ladegeräten und Kabelgewirr Gleich mehrere gute Nachrichten für die Nutzer*innen induktionsfähiger Geräte: Mit dem Voltcraft Qi-45 lassen sich nicht nur unterschiedliche Smartphone-Typen kabellos laden, sondern zum Beispiel auch Apple Watches oder Air Pods. Da das Gerät nur aufgelegt werden muss, verschleißen die Steckkontakte nicht mehr und dank der Standardisierung beim Induktionsladen fällt der Herstellerzwang weg. Das Bereithalten unterschiedlichster Ladegeräte gehört somit der Vergangenheit an. Bequem und sicher Das Voltcraft Induktions-Ladegerät zeigt per LED den Ladestatus an und schützt vor Überhitzung, Überstrom und Überspannung. Schäden, die durch Objekte wie Metallhüllen oder Kreditkarten verursacht werden können, werden mittels Fremdkörpererkennung durch Abbruch des Ladevorgangs vermieden. Betrieben wird die aus Metall und Glas gefertigte Station durch das mitgelieferte USB-A auf USB-C® Ladekabel.
Ausstattung: Material: Zinklegierung + Glas Eingangsanschluss: USB-C® Hohe Ladeeffizienz USB-A auf USB-C® Ladekabel, 1 m LED-Anzeigefarbe: Blau (eingeschaltet oder voll geladen) / Rot (Laden) Überhitzungsschutz Überstromschutz Überspannungsschutz Fremdkörperschutz (stoppt die Ladefunktion, wenn Fremdkörper erkannt werden)
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC · Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Ladestrom (max.): 1670 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 7472
Lieferumfang: Kabelloses Ladegerät Ladekabel Handbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, voltcraft usb ladegerät, ladegerät usb, induktive ladestation 15w, VOLTCRAFT, VC-11785285, Qi-45, Induktionslader, Kabelloses Laden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 17,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,30* | € 17,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,01* | € 27,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,07* | € 34,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 36,05* | € 48,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|