Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA Qi-45 VC-11785285 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357057-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11785285
EAN/GTIN:
     4064161171470
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VOLTCRAFT Induktions-Ladegerät 1670 mA Qi-45 VC-11785285 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz/Silber

Induktions-Ladegerät 15 W Qi-45 Metall+Glas

Schnelles Laden
Gehärtetes Glas
Kabelloses Laden mit 15 W
Qi-zertifiziert
LED-Ladeanzeige

Schluss mit vielen Ladegeräten und Kabelgewirr
Gleich mehrere gute Nachrichten für die Nutzer*innen induktionsfähiger Geräte: Mit dem Voltcraft Qi-45 lassen sich nicht nur unterschiedliche Smartphone-Typen kabellos laden, sondern zum Beispiel auch Apple Watches oder Air Pods. Da das Gerät nur aufgelegt werden muss, verschleißen die Steckkontakte nicht mehr und dank der Standardisierung beim Induktionsladen fällt der Herstellerzwang weg. Das Bereithalten unterschiedlichster Ladegeräte gehört somit der Vergangenheit an.
Bequem und sicher
Das Voltcraft Induktions-Ladegerät zeigt per LED den Ladestatus an und schützt vor Überhitzung, Überstrom und Überspannung. Schäden, die durch Objekte wie Metallhüllen oder Kreditkarten verursacht werden können, werden mittels Fremdkörpererkennung durch Abbruch des Ladevorgangs vermieden. Betrieben wird die aus Metall und Glas gefertigte Station durch das mitgelieferte USB-A auf USB-C® Ladekabel.

Ausstattung:
Material: Zinklegierung + Glas
Eingangsanschluss: USB-C®
Hohe Ladeeffizienz
USB-A auf USB-C® Ladekabel, 1 m
LED-Anzeigefarbe: Blau (eingeschaltet oder voll geladen) / Rot (Laden)
Überhitzungsschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Fremdkörperschutz (stoppt die Ladefunktion, wenn Fremdkörper erkannt werden)

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC · Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Ladestrom (max.): 1670 mA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 7472

Lieferumfang:
Kabelloses Ladegerät
Ladekabel
Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz
Ladestrom (max.):
1670 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC
Gewicht:
136 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
7472
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,16*
€ 17,59*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 17,60*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 27,09*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,05*
€ 3,50*
ab € 35,37*
€ 47,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.