| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2269442-BP Herst.-Nr.: CE-2269442 EAN/GTIN: 4064161085173 |
| |
|
| | |
| Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 1300 mAh Zellen-Zahl: 6 Side-by-Side Mini-Tamiya Stecker
NIMH 2/3A 7.2V SIDE 1300MAH MINI TAMIYA
Silikonkabel Selektierte Zellen Vergoldete Kontakte
Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch hohe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.
Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 2/3 A · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 139 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ±5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Mini-Tamiya Stecker · Verwendungszweck (Modellbau): Ersatzteil,Tuning · Zellen-Zahl: 6
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 6 zellen ni-mh aa 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, Conrad energy, CE-2269442, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku |
| | |
| |