Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY MF-6402144 SMD LED-Modul 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2134048-BP
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-6402144
EAN/GTIN:
     4053199973767
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
MAKERFACTORY MF-6402144 SMD LED-Modul 1 St.

MAKERFACTORY RGB SMD LED-Modul 3 Farben (2-tlg.) - Kompatibel mit Arduino®

Verlustleistung: R: 60 mW, G: 95 mW, B: 95 mW
Spitzenvorwärtsstrom (0,1 ms Impulsbreite): 100 mA für jede Farbe
Dauerstrom: 25 mA für jede LED
max. Sperrspannung: 5 V

Dieses Modul enthält eine 5050 RGB-LED. Verbinden Sie das Modul mit den Arduino PWM-Ausgängen, um das Komplettsortimente von Farben zu erzeugen. Achtung! Das Modul enthält keine Widerstände für Strombegrenzung! Die LEDs können beschädigt werden wenn Sie direkt mit 5 V verbunden werden.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Bauelemente): Abgreifklemmen

Weitere Suchbegriffe: led modul 5v, MAKERFACTORY, MF-6402144
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
316
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,57*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,67*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.