Das RGB Matrixmodul ist mit 4096 LED´s bestückt und zeichnet sich durch ein besonders kleines Rastermas von nur 3mm aus. Hierdurch eignet es sich hervorragend für bildliche Darstellungen. Auch Vide...
LED Selector Modul, Typ=ILR-OV01-O275-LS010-SC201., Abstrahlwinkel=130 °, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.4 mm, Länge=40 mm, Nennleistung=600 m...
TinkerForge 2103 LED-Modul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St. TinkerForge 2103 LED Strip Bricklet 2.0 Steuert bis zu 2048 RGB oder 1536 RGBW LEDs Alle LEDs können unabhängig vonei...
TRU COMPONENTS TC-9072480 LED-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino 8x8 Matrix-Display-Modul MAX7219 für Arduino Ideal für Mikrocontroller Erzeugt das von Ihnen gewünschte Farbmuster ...
Whadda WPM318 LED-Modul 2 St. 3 COLOR RGB SMD LED-Modul (2 Stück) Dieses Modul enthält eine 5050 RGB-LED. Verbinden Sie dieses Modul mit den Arduino PWM-Ausgängen, um ein komplettes Farbbereich zu ...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: OKYSTAR Gehä...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: OKYSTAR Gehä...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: OKYSTAR Vers...