Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 10.00 m 90 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1967503-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870012
EAN/GTIN:
     4053199930913
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 10.00 m 90 dB Weiß

SpeaKa SAT-Kabel F-Stecker an F-Stecker 10 m Weiß

F-Stecker an F-Stecker
Zum Verbinden von SAT-Wanddose und SAT-Receiver oder LNB und Multischalter
Geschirmt
Schirmungsmaß: >90 dB

Hochgeschirmtes SAT-Anschlusskabel für Fernseher oder SAT-Receiver mit DVB-S oder DVB-S2 Tuner. Auch verwendbar zum Anschluss von LNBs oder Multischaltern.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 10m, f-stecker kabel, SpeaKa Professional, SP-7870012, Antennen Kabel, Cable TV Kabel, DVB-C Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
303
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,60*
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,42*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,73*
€ 19,44*
€ 3,50*
ab € 20,98*
€ 29,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.