Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 5.00 m 90 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1967493-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869972
EAN/GTIN:
     4053199930814
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 5.00 m 90 dB Weiß

SpeaKa SAT-Kabel F-Stecker an F-Stecker 5 m Weiß

F-Stecker an F-Stecker
Zum Verbinden von SAT-Wanddose und SAT-Receiver oder LNB und Multischalter
Geschirmt
Schirmungsmaß: >90 dB

Hochgeschirmtes SAT-Anschlusskabel für Fernseher oder SAT-Receiver mit DVB-S oder DVB-S2 Tuner. Auch verwendbar zum Anschluss von LNBs oder Multischaltern.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: sat-anschlusskabel 5 m, f-stecker kabel, SpeaKa Professional, SP-7869972, Antennen Kabel, Cable TV Kabel, DVB-C Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
509
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,86*
€ 4,00*
ab € 4,80*
€ 7,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,05*
€ 3,50*
ab € 23,53*
€ 32,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.