Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70112996 LED-Signalleuchte Rot W2.1x9.5d 24 V/DC, 24 V/AC 0.75 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-182272-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70112996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
Barthelme 70112996 LED-Signalleuchte Rot W2.1x9.5d 24 V/DC,24 V/AC 0.75 lm

LED-Lampe T10 Wedge Base Lamp (Dome)

Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 45 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 18 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer: 30000 h · Lichtstrom (phi): 0.75 lm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel: W2.1x9.5d · Typ: 70112996 · Wellenlänge: 630 nm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,37*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.