Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5343276 Schlauchschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Kunststoffrohre, Schläuche 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1781092-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5343276
EAN/GTIN:
     4053199571956
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
TOOLCRAFT TO-5343276 Schlauchschneider Geeignet für (Abisoliertechnik) Kunststoffrohre,Schläuche 28 mm

Rohrabschneider

Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi
Nicht zum Kabelschneiden geeignet
Rostschutzbeschichtung
Leicht zu schneiden: 4 Messer (90 Grad Drehen)

Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi. Nicht zum Kabelschneiden geeignet.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Kunststoffrohre,Schläuche · Gewicht: 200 g · Material: Metall,Zink · Material-Eigenschaft: kunststoffbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 28 mm

Hinweis:
Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet.
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, TOOLCRAFT, TO-5343276, kabelwerkzeug, Kabelschneidwerkzeug, Kabelschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,24*
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 11,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.