Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 345.027 345.027 Schutzschalter thermisch, rückstellbar 28 V 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1661096-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     345.027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
sicherungsautomaten schutzschalter
ESKA 345.027 345.027 Schutzschalter thermisch,rückstellbar 28 V 10 A 1 St.

Mini Circuit Breaker Serie

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 11.05 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: thermisch,rückstellbar · Schaltspannung: 28 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 345.027, switch, Maschinenschutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,60*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.