Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 12702300 Kabelverschraubung halogenfrei M20 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1388456-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     12702300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
TRU COMPONENTS 12702300 Kabelverschraubung halogenfrei M20 x 1.5 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabelverschraubung metrisch MBFO

UV resistent
DIN 50262

Technische Daten:
Außengewinde: M20 x 1.5 · Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 12 mm · Klemm-Ø (min.): 6 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 12702300, MBFO 20
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,05*
1 Tag
2125
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,26*
Lager 102
2125
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,37*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,38*
€ 23,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
52790300
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.