Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2 mm 1244001 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1244001-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1244001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
awg 26 litze rot
litze
TRU COMPONENTS Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2 mm 1244001 1 St.

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Technische Daten:
AWG max.: 26 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Weiß,Gelb,Grün · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PVC · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): 80 °C

Weitere Suchbegriffe: litze awg26, TRU COMPONENTS, 1244001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,81*
Lager 102
285
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,83*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,45*
€ 8,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.