Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 90390-3 Matrize Schwarz 0.30 mm² 0.90 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-792935-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     90390-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Trapez Presseinsatz
Trapezpresseinsatz
TE Connectivity 90390-3 Matrize Schwarz 0.30 mm² 0.90 mm² 1 St.

Matrize für blaue Ultra-Fast Crimp-Anschlussklemmen 0.3 - 0.9 mm²

Schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Steckverbinder: Handzange · Querschnitt (max.): 0.90 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Passend für Steckverbinder:
Handzange
Herst.-Teilenr.:
90390-3
Typ (Hersteller-Typ):
90390-3
Querschnitt (max.):
0.90 mm²
Querschnitt (min.):
0.30 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Matrize
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity crimpeinsatz, trapez presseinsatz, TE Connectivity, 90390-3, 245-5367, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 597,61*
€ 703,11*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 666,68*
€ 726,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 664,07*
€ 729,50*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 667,06*
€ 729,50*
Frei Haus
ab € 702,51*
€ 787,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,50*
€ 868,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,20*
€ 827,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,94*
€ 812,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,07*
€ 790,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520103-2
ab € 0,232*
Zubehör
TE Connectivity
2-520182-2
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
2-520264-2
ab € 0,161*
Zubehör
TE Connectivity
2-520337-2
ab € 0,189*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 652,66*
Zubehör
TE Connectivity
2-520335-2
ab € 0,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.