Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1354722 Herst.-Nr.: 2-520103-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Trennschalter | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Verbindungstyp | Gerade | | Produktfarbe | Rot | | Isolationsmaterial | Nylon | | Maximale Kabelquerschnitt | 0.82 mm² | | Minimum Kabelquerschnitt | 0.32 mm² | | Kabelstück (AWG) | 22 - 18 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 21.75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,23637* | € 0,29337* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,50* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,232* | € 0,526* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,62* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 293,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|