Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520337-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 2-520337-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 2-520337-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80259175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520337-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.82 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.08 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-726388-2
ab € 0,11*
Zubehör
TE Connectivity
1-726389-2
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.