Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52015700 Kabelverschraubung PG7 Messing Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-527655-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050000169014
LAPP
52015700
SKINTOP® MS PG7
LAPP 52015700 Kabelverschraubung PG7 Messing Messing 1 St.

SKINTOP® Messing-Kabelverschraubung MS-PG mit PG-Anschlussgewinde

Panzergewinde Messingverschraubung vernickelt, Schutzart IP68

Kabelverschraubung mit PG Anschlussgewinde für den Einsatz in Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie, im Anlagenbau, bei medizinisch-technischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an besondere Stabilität und Funktionssicherheit.

Technische Daten:
Außengewinde: PG7 · Gewinde-Länge: 5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Messing · Klemm-Ø (max.): 6.5 mm · Klemm-Ø (min.): 2 mm · Material: Messing · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm · Schutzart: IP68 (bis 5 bar) · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Farbe:
braun
Außengewinde:
PG7
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
52015700
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® MS PG7
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,83141*
€ 1,03141*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4624*
€ 1,6724*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54843*
€ 1,73843*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6012*
€ 1,7812*
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003490
ab € 0,17*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,21*
Zubehör
Lapp Kabel
52103200
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.