Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QT 8 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 9 mm Elastomer Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-418797-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Icotek QT 8 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 9 mm Elastomer Grau 1 St.

Kabeltülle QT

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Klemm-Ø (max.): 9 mm · Klemm-Ø (min.): 8 mm · Material: Elastomer · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Material:
Elastomer
Herst.-Teilenr.:
42508
Typ (Hersteller-Typ):
QT 8
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: icotek kabeldurchführungstülle, durchführungstülle, kabeldurchführung grau, Icotek, 42508, QT 8, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,73*
€ 1,10*
1 Tag
90
10
€ 6,40*
ab € 0,84*
€ 1,24*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 2,45*
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,45*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.