Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-2886615-BP Herst.-Nr.: GX81J61977 EAN/GTIN: 195892059288 |
| |
|
| | |
| Lenovo USI Pen 2 Digitaler Stift mit druckempfindlicher Schreibspitze Grau
Lenovo USI Pen 2 - Digitaler Stift
Unterstützung für Chrome-Betriebssystem Bis zu 4.096 Druckempfindlichkeitstufen
Der Lenovo USI-Stift eignet sich ideal für umfangreiches Notieren und Schreiben sowie für Zeichnen oder Grafikdesign. Der Stift mit USI-Protokoll unterstützt das Chrome-Betriebssystem und bietet eine branchenweit führende Druckempfindlichkeit von 4.096 Stufen für ein natürliches Schreib- und Skizziergefühl, sowie eine Akkulaufzeit von 150 Tagen basierend auf 2 Stunden täglicher aktiver Verwendung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Details): Lenovo IdeaPad Duet 3 11Q727 82T6,Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 82T6,Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 · Tablet-Zubehör-Besonderheiten: mit druckempfindlicher Schreibspitze
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Passend für (Details): | Lenovo IdeaPad Duet 3 11Q727 82T6 | Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook 11Q727 82T6 | Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 | Marke: | Lenovo | Tablet-Zubehör-Besonderheiten: | mit druckempfindlicher Schreibspitze | Produkt-Art: | Digitaler Stift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, lenovo digital stift, digital stift, Lenovo, GX81J61977, USI Pen 2, Stylus, Pen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,11* | € 27,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,40* | € 33,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,38* | € 33,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 27,25* | € 37,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,77* | € 43,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|