Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition Smartphone 128 GB 16.3 cm (6.4 Zoll) Graphit Android™ 13 Hybrid-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2816680-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A546BZKCEEB
EAN/GTIN:
     8806094968446
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition Smartphone 128 GB 16.3 cm (6.4 Zoll) Graphit Android™ 13 Hybrid-Slot

Samsung A546B Galaxy A54 5G Smartphone, Enterprise Edition, 128 GB Speicher + 8 GB RAM, Graphite

Für einfache Handhabung: Ansprechendes, schlankes Design
Für gute Lesbarkeit Beeindruckend klares 16,31 cm (6.4 Zoll) Super AMOLED-Display mit 120 Hz
Leistungsstarker Octa Core Prozessor (8 x 2 GHz,2.4 GHz)
Für die Dokumentation: Detailstarke Fotos und Videos bei Tag Nacht dank 50 + 5 + 12 MP Triple-Hauptkamera und 32 MP Frontkamera
Für lange Arbeitstage: Akku mit großem Durchhaltevermögen
8 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD Karte (bis 1 TB))
Enterprise Edition: Regelmäßige Sicherheits Updates für mindestens fünf Jahre ab Markteinführung, 2 Jahre Produktlebenszyklus ab Markteinführung für eine zuverlässige Modellplanung, Ganzheitliche Geräteverwaltung mit der Knox Suite mit neuem Knox Dashboard

Schlicht und begeisternd
„Awesome“ neu interpretiert: Das Galaxy A54 5G begeistert mit einem hochwertigen glossy Finish, einem klarem Kamera-Design und anregenden Farben sowie seinem schlanken, matten Rahmen.

Atemberaubende Videos leicht gemacht
Mit VDIS und einem Weitwinkel-OIS hilft das Galaxy A54 5G bei der Aufnahme hochwertiger Videos durch automatisches Reframing und Autofokus.

Fantastische Kamera

Halte epische Nächte mit Nightography fest
Awesome Nightography
Drücke einfach den Auslöser: Das Galaxy A54 5G nimmt mit seinem fortschrittlichen Bildsensor lebendige Fotos auf. Wenn es dunkel wird, schaltet deine Kamera automatisch in den Nachtmodus.

Die Kamera steht einfach auf dich
Frontkamera
Mit der 32 MP-Frontkamera faszinierende Selfies machen. Finde heraus, wie du hochauflösende Fotos mit leuchtenden Farben und klarem Fokus machen kannst.

Aus großartig mach fantastisch
Foto-Editor
Mache mit Foto-Editor deine Aufnahme perfekt. Reduziere Unschärfe und Rauschen und bearbeite die Auflösung deiner Fotos mit einem intuitiven, KI-gesteuerten Tool.

Störfeffekte reduzieren
Objektradierer
Nicht auf die perfekte Aufnahme warten: Halte das gewünschte Motiv fest und entferne unerwünschte Objekte, Schatten und Reflexionen mit Objektradierer.

Klar und deutlich, auch bei Sonnenlicht
Mit dem 16,31 cm / 6,4 Zoll FHD+ Infinity O-Display genießt du eine lebendige und farbenfrohe Sicht im Freien inklusive flüssiger Inhalte mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz.

Leistung

Volle Kraft voraus
5G
Greife nach den Sternen mit atemberaubender Leistung. Entfessele das Potenzial deines Samsung Galaxy in 5G für hyperschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, die dich im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Maximum herausholen lassen können.

Bereit auf´s Ganze zu gehen
Prozessor
Entfalte das Potenzial deines Samsung Galaxy: Der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor eröffnet dir viele Möglichkeiten mit hoher Leistung und großer Kapazität.

Deine Erinnerungen bleiben dir erhalten
Speicherkapazität
Mit 256 oder 128 GB internem Speicher und Unterstützung für eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB hast du ordentlich Platz für alle deine kostbaren Momente.

Lange durchhalten
Der 5.000 mAh starke Akku des Galaxy A54 5G kann lange durchhalten und auch lange Nächte mitmachen.

Benutzerfreundlich

Genieße die Leichtigkeit der Bedienung
Haptik
Das Galaxy A54 5G liegt angenehm in der Hand und verbindet die wertige Haptik mit einer einfachen und präzisen Steuerung.

Auf die harte Tour
Robustheit
Kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch: Das Galaxy A54 5G ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt*. Damit ist dein Smartphone unterwegs gut geschützt - egal, ob im Nassen oder im Trockenen.

Klarer und intensiver Klang
Sound
Die Stereolautsprecher des Galaxy A54 5G sind mit Dolby Atmos ausgestattet und bieten dir ein detailreiches Klangerlebnis.

Lange up to date und gut gesichert
OS-Update & Sicherheits-MR
Auf dein Gerät ist Verlauss: Mit bis zu 4 Generationen von Betriebssystem-Updates und einer 5-Jahres-Sicherheitswartung ab globaler Markteinführung kann dein mobiles Erlebnis mit dem Galaxy A54 5G sicher und aktuell bleiben.

Samsung Galaxy Experience

Smart Switch
Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.

Quick Share
Der Austausch von Dateien, Fotos und Dokumenten ist schnell und sicher.

Connected Experience
Entfalte deine Produktivität und Kreativität mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten.

One UI
One UI verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzeroberfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.

Privatsphäre und Sicherheit
Samsung Knox bewahrt deine Daten sicher auf. Im "Sicheren Ordner" der Samsung Knox-Sicherheitsplattformen werden deine Informationen gut vor Angriffen geschützt.

Samsung Members
Tipps und Tricks, wie du das Potenzial deines Galaxy Smartphones voll entfalten kannst.

Technische Daten:
5G-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,900 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,3700 MHz · Akku-Kapazität: 5000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Auflösung Frontkamera: 32 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel,12 Megapixel,5 Megapixel · Betriebssystem / Version: Android™ 13 · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.3 · Datenübertragung (Mobil): EDGE,GPRS,UMTS,HSDPA,HSPA,HSPA+,HSUPA,LTE,5G · Display-Auflösung: 1080 x 2340 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full-HD+ · Display-Diagonale (in Zoll): 6.4 Zoll · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 46 h · Gewicht: 202 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Handy-Besonderheiten: Fingerabdrucksensor,IP67,Wasserfest,Staubgeschützt,Super AMOLED,mit NFC · Herstellerfarbe: Graphit · LTE-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz · Mobilfunk-Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G · Modell Smartphones: Galaxy A54 5G Enterprise Edition · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 76.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 158.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.2 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz,2.4 GHz · Prozessor / Typ: Octa Core · SIM-Karten-Format: Nano SIM,eSIM · SIM-Karten-Technologie: Hybrid-Slot · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® USB 2.0,microSD,NFC,Bluetooth®,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schutzart: IP67 · Speicherkapazität: 128 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · UMTS-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1900 MHz,2100 MHz · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Samsung A546B Galaxy A54 5G Enterprise Edition,Akku (fest verbaut),Datenkabel (USB C auf USB C),Steckplatzwerkzeug,Kurzanleitung

Hinweis:
*Das Galaxy A54 5G ist nach IP67 zertifiziert. Schutz bei zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 m Wassertiefe für maximal 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere Seifenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Sämtliche Abdeckungen müssen stets vollständig mit dem Gerät abschließen, so dass durch sie kein Wasser eindringen kann.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
5.3
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
16.3 cm
Auflösung Hauptkamera:
50 Megapixel | 12 Megapixel | 5 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 1 TB)
Herstellerfarbe:
Graphit
Produktabmessung, Tiefe:
8.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
158.2 mm
Produktabmessung, Breite:
76.7 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
6.4 Zoll
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Auflösung Frontkamera:
32 Megapixel
Marke:
Samsung
GSM-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Glonass-Empfänger integriert:
Ja
Schutzart:
IP67
5G-Frequenz:
700 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2300 MHz | 2500 MHz | 2600 MHz
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® USB 2.0 | microSD | NFC | Bluetooth® | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor | IP67 | Wasserfest | Staubgeschützt | Super AMOLED | mit NFC
Modell Smartphones:
Galaxy A54 5G Enterprise Edition
SIM-Karten-Technologie:
Hybrid-Slot
LTE-Frequenz:
700 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz | 1500 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Speicherkapazität:
128 GB
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G | UMTS/3G | LTE/4G | 5G
Datenübertragung (Mobil):
EDGE | GPRS | UMTS | HSDPA | HSPA | HSPA+ | HSUPA | LTE
Near Field Communication (Ja/Nein):
Ja
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Betriebssystem / Version:
Android™ 13
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz | 2.4 GHz
Prozessor / Typ:
Octa Core
Gesprächs-Zeit (max.):
46 h
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
SIM-Karten-Format:
Nano SIM | eSIM
UMTS-Frequenz:
850 MHz | 900 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Gewicht:
202 g
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Smartphone
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, samsung galaxy smartphone, smartphone, android smartphone, Samsung, SM-A546BZKCEEB, Galaxy A54 5G Enterprise Edition, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.