Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK315 DO-214AB 150 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2810676-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SK315 DO-214AB 150 V

Schottky, SMC, 150V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 0.87 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AB · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 150 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 100 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AB/SMC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 150 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.87 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Sperrstrom - IR: 500.000 µA
VR: 150 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AB
Typ (Hersteller-Typ):
SK315
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.87 V
Sperrstrom I(r):
500 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
100 A
Sperrspannung U(R):
150 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SK315, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2980
150
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,217*
Lager 102
8 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,217*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 32,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.