Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MM3Z3V3GW Gehäuseart (Halbleiter) SOD-323 Zener-Spannung 3.30 V Leistung (max) P(TOT) 0.3 W Sperrspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2810023-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM3Z3V3GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diotec Z-Diode MM3Z3V3GW Gehäuseart (Halbleiter) SOD-323 Zener-Spannung 3.30 V Leistung (max) P(TOT) 0.3 W

Zener, SOD-323, 3.3V, 0.3W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Leistung (max) P(TOT): 0.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-323
Zener Spannung - Vzmin: 3.10 V
Vznom: 3.30 V
Vzmax: 3.50 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.300 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 95.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 3.30 V · Zener-Spannung (max.): 3.50 V · Zener-Spannung (min.): 3.10 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-323
Typ (Hersteller-Typ):
MM3Z3V3GW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.3 W
Sperrspannung U(R):
1 V
Zener-Spannung:
3.30 V
Zener-Spannung (max.):
3.50 V
Zener-Spannung (min.):
3.10 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, MM3Z3V3GW, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
1500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0285*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0285*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,0324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,0308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,0149
pro Stück
ab 4500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.