Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode BZX84C4V7 Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23 Zener-Spannung 4.70 V Leistung (max) P(TOT) 0.3 W Sperrspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2809497-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZX84C4V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diotec Z-Diode BZX84C4V7 Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23 Zener-Spannung 4.70 V Leistung (max) P(TOT) 0.3 W

Zener, SOT-23, 4.7V, 0.3W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Leistung (max) P(TOT): 0.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Zener Spannung - Vzmin: 4.40 V
Vznom: 4.70 V
Vzmax: 5.00 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.300 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 3.000 µA
VR: 2 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 80.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 4.70 V · Zener-Spannung (max.): 5 V · Zener-Spannung (min.): 4.40 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Typ (Hersteller-Typ):
BZX84C4V7
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
3 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.3 W
Sperrspannung U(R):
2 V
Zener-Spannung:
4.70 V
Zener-Spannung (max.):
5 V
Zener-Spannung (min.):
4.40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, BZX84C4V7, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2900
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0297*
Lager 102
8 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0297*
2 Tage
6210
50
€ 5,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0518*
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0649*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,0331
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 22,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.