Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode P6KE7.5CA DO-15 7.88 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2808526-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE7.5CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec TVS-Diode P6KE7.5CA DO-15 7.88 V

TVS, DO-15, 175°C, 600W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 7.88 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 6.4 V · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-15
Abbruch Spannung - VBRmin: 7.13 V
VBRmax: 7.88 V
IT: 10 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 600 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrspannung - VWM: 6.4 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 500.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 11.30 V
IPPM: 55.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-15
Typ (Hersteller-Typ):
P6KE7.5CA
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchbruchspannung U(BR):
7.88 V
Sperrspannung U(R):
6.4 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, P6KE7.5CA, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
150
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,209*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,209*
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
3925
25
€ 5,95*
ab € 0,1238*
€ 0,2174*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.