Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode P2000MTL D8x7.5 1000 V 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2807917-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P2000MTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
Diotec Gleichrichterdiode P2000MTL D8x7.5 1000 V 20 A

Diode, P600, 1000V, 20A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5 · I(FSM) 50Hz: 500 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 20.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 20.00 A
Stoßstrom - IFSM: 500.00 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
P2000MTL
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
20 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
I(FSM) 50Hz:
500 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, P2000MTL, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,02*
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,24*
2 Tage
340
2
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,72*
Lager 102
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.