Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-2333811-BP Herst.-Nr.: 2CKA001799A0295 EAN/GTIN: 4011395456309 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger 1fach Aufputzgehäuse Reinweiß (RAL 9010),Weiß 2CKA001799A0295
Aufputz-Gehäuse
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Aufputz-Gehäuse · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010),Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Aufputzgehäuse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Reinweiß (RAL 9010) | Weiß | Marke: | Busch-Jaeger | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | Aufputz-Gehäuse | Schalterprogramm-Komponente: | Aufputzgehäuse | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte (Elektroinstallation), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch-jäger aufputz-gehäuse 1 fach, busch jäger steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, Busch-Jaeger, 2CKA001799A0295, 1701-214, Aufputz-Rahmen 3-fach |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,78* | € 9,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,84* | € 9,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,11* | € 9,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 7,19* | € 9,83* | | | | Lager 102 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,43* | € 12,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|