Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. (B x H) 92 mm x 92 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102T-189380-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FG-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 92mm
lüftergitter
Lüftergitter 1 St. (B x H) 92 mm x 92 mm Metall

Schutzgitter für SUNON® Lüfter

Passendes Metall-Fingerschutzgitter für SUNON® Lüfter.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 92 mm x 92 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Farbe:
grau
Material:
Metall
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: FG-09, 544-1535, Lüfterblende, Schutzgitter, schutz-gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.