Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD9.1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 9.1 V Leistung (max) P(TOT) 513 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-180157-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD9.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Z-Diode ZPD9.1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 9.1 V Leistung (max) P(TOT) 513 mW

Zener-Diode 500 mW

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 5 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 513 mW · Montageart: Durchsteckmontage · Rest-Sperrstrom: 59 mA · Zener-Spannung: 9.1 V · Zener-Spannung (max.): 9.6 V · Zener-Spannung (min.): 8.5 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZPD9.1
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
5 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
513 mW
Rest-Sperrstrom:
59 mA
Zener-Spannung:
9.1 V
Zener-Spannung (max.):
9.6 V
Zener-Spannung (min.):
8.5 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD9.1, z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0698*
1 Tag
379
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0511*
€ 0,0928*
Lager 102
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0928*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0938*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 158,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0749*
€ 0,0891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,0831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.