Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse Compact 3D-Maus USB Optisch Schwarz, Silber 2 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1681800-BP
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700059
EAN/GTIN:
     4260016340880
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
3Dconnexion SpaceMouse Compact 3D-Maus USB Optisch Schwarz,Silber 2 Tasten

3Dconnexion SpaceMouse® Compact

Patentierte 3Dconnexion Sensortechnologie mit 6 Freiheitsgraden (6DoF)
2 programmierbare Tasten

SpaceMouse Compact. Entwickelt für fortschrittliche 3D-Navigation.

Perfekt für Sie: wenn Sie Details Ihrer 3D-Designs überprüfen oder 3D-Umgebungen erkunden.
Die SpaceMouse Compact ermöglicht eine intuitive, mühelose und präzise 3D-Navigation in CAD-Anwendungen, die mit der Kombination aus normaler Standardmaus und Tastatur nicht möglich ist. Sie ist das ideale Tool für moderne Ingenieure, Architekten und Designer, um 3D-Designs zu rezensieren und 3D-Räume zu erkunden.

Realitätsnahe 3D-Navigation
Der von 3Dconnexion patentierte Sensor mit 6 Freiheitsgraden (6DoF) wurde speziell entwickelt, um digitale Inhalte oder Kameraansichten in den branchenführenden CAD-Anwendungen zu handhaben. Durch drücken, ziehen oder neigen der 3Dconnexion Controller-Kappe lassen sich Ihre 3D-Modelle intuitiv schwenken, zoomen und drehen. Gleichzeitig wählen und bearbeiten Sie mit der Standardmaus in der anderen Hand mühelos Ihre Modelle.

Intuitiv zu bedienen
Über die beiden ergonomisch angeordneten Tasten der SpaceMouse Compact lässt sich je ein anwendungs- oder umgebungsspezifisches Radialmenü öffnen. Dieses gewährt direkten Zugriff auf bis zu 8 bevorzugte Befehle pro Anwendung und Umgebung. Die Befehle werden durch eine einfache Gestensteuerung ausgeführt – entweder, indem Sie mit dem Maus-Cursor über den gewünschten Befehl wischen, oder diesen direkt anklicken. Mit unserer Software 3DxWare 10 erstellen Sie in Sekundenschnelle eigene Radialmenüs oder wählen aus sinnvollen Voreinstellungen.

Kompakte Standfläche
Mit ihrem klaren, funktionellen Design ist die SpaceMouse Compact klein genug, um auf jedem Schreibtisch Platz zu finden. Dank der soliden Standfläche aus gebürstetem Edelstahl wird eine präzise 3D-Navigation gewährleistet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 2 Tasten · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Übertragungsart (Details): USB

Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows, macOS®

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
3Dconnexion
Anzahl Tasten:
2 Tasten
Farbe:
schwarz | grau
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder | Rechtshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
3D-Maus
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 2,00*
ab € 126,27*
€ 151,63*
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 152,01*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 152,13*
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 152,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 167,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,02*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,82*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,06*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,13*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,51*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,47*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,33*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,26*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 132,35*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,27*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,50*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,28*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.