Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 585 S 035723 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe, LED E27 60 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1668770-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     035723
EAN/GTIN:
     4007841035723
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte
Steinel L 585 S 035723 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Anthrazit

AUSSENLEUCHTE L 585 S ANT

1-flammig
Sensor vertikal schwenkbar

Ein Individualist. Ohne Ecken und Kanten.
Es ist schon dunkel, als Sie zu Hause ankommen. Das Licht am Hauseingang schaltet sich automatisch ein, leuchtet Ihnen den Weg und Sie finden sofort Ihren Schlüssel. Die Technik ist intelligent geworden. Dafür sorgt die neue Sensortechnologie in der weiterentwickelten Leuchte, die das Licht nur dann schaltet, wenn es wirklich gebraucht wird. Dabei erkennt der eingebaute Sensor, ob sich jemand im Erfassungsbereich aufhält und schaltet die Leuchte automatisch. Dank des formschön herabgesetzten Sockels können Sie jetzt auch moderne Leuchtmittel verwenden. Damit Ihr Außenbereich zuverlässig – und energiesparend – mit gleichmäßigem, stimmungsvollen Licht versorgt wird. Nacht für Nacht.

Ausstattung:
Herabgesetzter Leuchtmittelsockel für moderne Leuchtmittel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 35 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 8 s · Erfassungsweite max.: 10 m · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 21.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 31.2 cm · Produktabmessung, Länge: 21.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 22.9 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Sensortyp: Passiv-Infrarot
Schwenkbereich vertikal: 70°
segmentweise Erfassungsausblendung möglich: Ja
Ansprechhelligkeit: 2-2000 lx

Lieferumfang:
Außenwandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 21.5 x 21.5 x 31.2 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
22.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
31.2 cm
Produktabmessung, Länge:
21.5 cm
Produktabmessung, Breite:
21.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Steinel
Einstellbare Leuchtdauer max.:
35 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
8 s
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder | Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
10 m
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,63*
€ 39,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 40,21*
€ 5,46*
ab € 30,06*
€ 40,30*
Frei Haus
ab € 30,62*
€ 41,09*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 53,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.