Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse Enterprise 3D-Maus USB Schwarz 12 Tasten Display, Handballenauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1544720-BP
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700056
EAN/GTIN:
     4260016340866
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise 3D-Maus USB Schwarz 12 Tasten Display,Handballenauflage

3Dconnexion SpaceMouse Enterprise

12 intelligente Funktionstasten
LCD-Farbdisplay
QuickView-Tasten
Große, weiche Handauflage
Für Rechts- und Linkshänder geeignet

SpaceMouse Enterprise. Entwickelt für höchste Anwenderperformance

Perfekt für Sie: wenn Sie CAD-Poweruser sind und modernste Technologien suchen, die Ihre Arbeit effizienter, komfortabler und schneller gestalten.
Wer viel an 3D-Modellen arbeitet, will diese schnell und direkt durchdringen. Das A und O dafür sind eine flüssige Navigation und die richtigen Perspektiven auf Knopfdruck. Die SpaceMouse Enterprise bietet beides in einer einzigartigen Kombination.

Die Nachfolgerin des SpacePilot Pro kombiniert bewährte mit neuen Technologien. Dazu gehören drei programmierbare CustomView-Tasten. Jede speichert eine individuell definierte Bildschirmansicht, die sich dann per Tastendruck aufrufen lässt. Hinzu kommen die bekannten QuickView-Tasten mit acht Standardansichten. Zusammen bieten sie die Möglichkeit dynamisch zwischen standardisierten und individuellen Perspektiven zu wechseln, um schnell an den eigenen Designfokus zu navigieren.

Präzision gewährleistet die gewohnt intuitive 3D-Navigiation in sechs Freiheitsgraden. Die neu konzipierte Rotation-Lock-Taste mit Status-LED deaktiviert die Rotationsfunktion der 3Dconnexion Controller-Kappe und verhindert so jedes ungewollte Verdrehen.

Immer die richtigen Werkzeuge zur Hand
Ein flüchtiger Blick reicht – und schon haben Sie das gewünschte Werkzeug zur Hand. Denn auf dem hochauflösenden LCD-Display der SpaceMouse Enterprise sehen Sie die jeweils aktuelle Belegung der zwölf intelligenten Funktionstasten. Die neu entwickelte visuelle Nutzerführung arbeitet dafür mit den bekannten Icons der jeweils aktiven CAD-Anwendung.
Möglich ist diese tiefe Softwareintegration dank des innovativen Treibers 3DxWare 10. Die Belegung der Funktionstasten ist anwendungs- und umgebungsspezifisch bereits vordefiniert, lässt sich über den Treiber bei Bedarf aber individuell konfigurieren.

Ergonomie auf neuem Level
Bei der SpaceMouse Enterprise standen von Anfang an auch ergonomische Aspekte im Fokus. Das weiterentwickelte Design beugt Überlastungsschmerzen und Verkrampfungen vor. Ein Garant dafür ist die weiche, ergonomisch optimierte Handauflage.
Hinzu kommt ein erstmals vollständiges Set an Tastaturumschaltern. Die Tasten sind leicht erreichbar und lassen sich dank haptischer Elemente quasi blind bedienen. Das häufige Wechseln beider Hände zur Tastatur gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

3D-Spitzenleistung nach Maß
Mit 3DxWare 10 passen Sie die SpaceMouse Enterprise individuell Ihrer Arbeitsweise an und holen das letzte Quäntchen Leistung aus ihrer 3D-Maus. Belegen Sie die Tasten einfach mit den gewünschten Befehlen – separat für jede Anwendung oder Umgebung (z.B. Komponenten, Baugruppen, Zeichnungen) – und nehmen Sie bei Bedarf weitere Einstellungen vor.

Höchste Qualität für höchste Ansprüche
Wer sich für 3Dconnexion Produkte entscheidet, investiert in Profi-Lösungen. Wir wissen dies zu schätzen und bedanken uns mit Produkten, denen Sie im Arbeitsalltag voll vertrauen können.

Ausstattung:
3Dconnexion ® 3Dconnexion® Sensor mit 6 Freiheitsgraden (6DoF)
12 intelligente Funktionstasten
LCD-Farbdisplay zur Darstellung der Funktionstastenbelegung
QuickView-Tasten: Oben/Unten, Links/Rechts, Vorderseite/Rückseite, 90°-Drehung im/gegen Uhrzeigersinn, ISO1/ISO2, Umschaltung auf Rotation, 3 benutzerdefinierte Ansichtstasten
Tastaturumschalter (Strg, Alt, Umschalt, Esc, Enter, Leertaste, Entf, Tab)
Große, weiche Handauflage
Insgesamt 31 programmierbare Tasten

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 12 Tasten · Eingabegeräte-Besonderheiten: Display,Handballenauflage · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder,Linkshänder · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 249 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 10 - Vista,MacOS 10.12 (“Sierra”), Apple OS X 10.11 (“El Capitan”), OS X 10.10 ("Yosemite"), OS X 10.9 (“Mavericks”)

Hinweis:
Es sind nicht alle Funktionen auf allen Betriebssystemen verfügbar.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
249 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Marke:
3Dconnexion
Anzahl Tasten:
12 Tasten
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder | Linkshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Display | Handballenauflage
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
3D-Maus
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 365,58*
€ 408,93*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 372,04*
€ 418,56*
Frei Haus
ab € 379,10*
€ 423,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 378,57*
€ 423,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 458,37*
€ 512,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,40*
€ 609,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,19*
€ 580,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,37*
€ 545,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700087
ab € 18,27*
Zubehör
3Dconnexion
3DX-700060
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.