Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TYN612RG Thyristor (SCR) TO-220AB 600 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-151304-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN612RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
STMicroelectronics TYN612RG Thyristor (SCR) TO-220AB 600 V 8 A

Thyristor

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · I(T)(RMS): 12 A · I(TSM 50 Hz): 140 A · I(TSM 60 Hz): 145 A · I(d): 5 µA · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 30 mA · U(DRM): 600 V · Zündspannung U(GT): 1.3 V · Zündstrom I(GT): 15 mA

Weitere Suchbegriffe: 02050000013683, STMicroelectronics, TYN612RG, 877-3071, 497-2418-5-ND, Thyratron Resistor, Netzthyristor, Frequenzthyristor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,72*
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,78*
2 Tage
780
10
€ 7,00*
ab € 0,26*
€ 0,804*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,86*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.