Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZMM15 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 15 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-141909-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
SMD-Zener-Diode 0,5 W

Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80C · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 30 Ω · Impedanz Referenz: 0.5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 32 mA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): ZMM15 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Zener-Spannung: 15 V · Zener-Spannung (max.): 15.6 V · Zener-Spannung (min.): 13.8 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-80C
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ZMM15
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Impedanz (Numeric):
30 Ω
Impedanz Referenz:
0.5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Rest-Sperrstrom:
32 mA
Zener-Spannung:
15 V
Zener-Spannung (max.):
15.6 V
Zener-Spannung (min.):
13.8 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Diotec, ZMM15, z diode, z-diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0426*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0617*
1 Tag
260
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0643*
Lager 102
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0643*
1 Tag
14900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1146*
€ 0,5081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,0507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.