Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY251 DO-201 200 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-140629-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY251 DO-201 200 V 3 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BY251
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Sperrstrom I(r):
20 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
200 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, Diotec, BY251, Dioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1034*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,1474*
1 Tag
2277
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1551*
Lager 102
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1551*
1 Tag
1964
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0734*
€ 0,255*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1551*
€ 0,1846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1383*
€ 0,1646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1085*
€ 0,1291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.