| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1377263-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80702644 EAN/GTIN: 4026397652055 |
| |
|
| | |
| 80702644 Akustikschaumstoff (L x B x H) 2000 x 1000 x 48 mm Polyurethan
ACCESSORY Isoliermatte, Noppen Höhe 48mm, 100x200cm
Ausstattung: Made in Germany
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 1000 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Versandgewicht: 1.600 kg · Faseranteil 1: Polyurethan 100 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 2000 x 1000 x 48 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 48 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Produktabmessung, Breite: | 1000 mm | Farbe: | grau | Material: | Polyurethan | Produkt-Art: | Akustikschaumstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026397502817, 80702644, Stative & Hardware, Anschlagmaterialien |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,10* | € 47,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,35* | € 47,32* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,30* | € 57,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,95* | € 88,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|