Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 207387-2 Rundstecker Abdeckkappe mit Zugentlastung Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1369301-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207387-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Rundstecker (Crimptechnik)
Zugentlastung
TE Connectivity 207387-2 Rundstecker Abdeckkappe mit Zugentlastung Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Kabelgriff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 9.78 mm · Kabel-Ø (min.): 9.78 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Länge: 45.59 mm · Produktabmessung, Ø: 27.69 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
27.69 mm
Produktabmessung, Länge:
45.59 mm
Kabel-Ø-Bereich:
9.78 - 9.78 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
207387-2
Typ (Hersteller-Typ):
207387-2
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
9.78 mm
Kabel-Ø (min.):
9.78 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Abdeckkappe mit Zugentlastung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubungen kunststoff, rundstecker (crimptechnik), te connectivity kabelverschraubung, TE Connectivity, 207387-2, 718-2758, tyco, tycoelectronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,06*
€ 10,46*
€ 8,95*
ab € 7,07*
€ 10,47*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 13,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,36*
2 Tage
447
€ 14,99*
ab € 6,09*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207241-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.