Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 207387-2 KABELKLEMME, GRÖSSE 17, KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468465
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207387-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Rundstecker (Crimptechnik)
Zugentlastung
Material d. Kabeltülle: Thermoplast
  • Kabeldurchmesser, max.: 8.89 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Panelstärke, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 6.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubungen kunststoff, rundstecker (crimptechnik), te connectivity kabelverschraubung, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, AMP - TE CONNECTIVITY, 207387-2, 2468465, 246-8465
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,06*
    € 10,33*
    € 8,95*
    ab € 7,06*
    € 10,43*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 9,30*
    € 13,28*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 9,31*
    € 13,28*
    Lager 139
    447
    € 14,99*
    ab € 6,07*
    € 13,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    207241-1
    ab € 5,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.