Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 207387-2 Rundstecker Abdeckkappe mit Zugentlastung Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y802791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     207387-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Rundstecker (Crimptechnik)
Zugentlastung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
45.59 mm
Kabel-Ø (max.):
9.78 mm
Nennspannung:
250 V
Durchmesser:
27.69 mm
Herst.-Teilenr.:
207387-2
Typ:
207387-2
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Nennstrom:
15 A
Serie:
CPC
Kabel-Ø (min.):
9.78 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker Abdeckkappe mit Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubungen kunststoff, rundstecker (crimptechnik), te connectivity kabelverschraubung, TE Connectivity, 718-2758, tyco, tycoelectronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 8,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,64*
€ 9,37*
1 Tag
467
1
€ 14,99*
ab € 6,27*
€ 10,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 6,57*
€ 11,37*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
207241-1
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.