| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-500547 Herst.-Nr.: 770581-1 EAN/GTIN: 4016139124445 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 600 V ac/dc Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Nennstrom = 9.5A Gehäusematerial = Nylon Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +105°C
Leiterplatten-Steckverbindergehäuse TE Connectivity – Mini-Universal MATE-N-LOK. Die beliebte Serie von MATE-N-LOK-Steckverbindern von TE Connectivity ist ein brillantes Steckverbindergehäuse. Diese Gehäuse bestehen aus einem robusten Nylonmaterial, das für den Einsatz in industriellen Szenarien entwickelt wurde. Die "MATE-N-LOCK"-Gehäuse sind vollständig polarisiert mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt beim Stecken und Flansche für die Tafelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. Nimmt eine Kombination von sowohl Stift- als auch Buchsenkontakten auf Vollständig polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern Ein formschlüssiger Mechanismus sorgt für eine sichere Verbindung mit dem passenden Steckverbinder Geringe Steck- und Auszugskraft Kompakte und robuste Bauweise Zur Verwendung mit Universal-MATE-N-LOCK-Kontakten (andere Kontakte aus unserem Angebot an Steckverbinderkontakten können ebenfalls anwendbar sein) Kabel-Kabel- und Kabel-Platine-Konfigurationen Spritzwassergeschützte Bauweise für Anwendungen und Armaturen, die eine Abdichtung erfordern UL-, CSA- und TÜV-Zulassung Verschiedene Rastermaße in mm. Anwendungen:. Unterhaltungselektronik Kommerzielle Nutzung Netzteile HLK Beleuchtung Tragbare Geräte Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 600 V ac/dc | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Nennstrom: | 9.5A | Gehäusematerial: | Nylon | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 500547, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 7705811, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors |
| | |
| |